Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Wall Mount Fiber Spool 24" - WMFS24

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wall Mount Fiber Spool 24"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • garnissage de câble - sans câble

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056449213

Réf. Sonepar

00156644921

Réf. Fournisseur

WMFS24

Marque

Panduit

matériau du boîtier/corps:

acier

garnissage de câble:

sans câble

Wall Mount Fiber Spool 24"

Les Atouts de l'article:

L'anneau de stockage pour gestion du mou délivre un rayon de courbure approprié pour le rangement du câble excédentaire. L'anneau en acier propose de nombreuses options de montage différentes, dont le montage mural ou diverses méthodes de montage sur racks à 4 montants. L'anneau mesure 24 pouces de diamètre. Comprend une attache à crochets et boucles pour faciliter l'arrimage des câbles. Le produit est de coloris noir.