Panduit - Warning Label, Vinyl, Hot Surface Symbol - WL36Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - mur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette pré-imprimée

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983439997

Réf. Sonepar

00156043999

Réf. Fournisseur

WL36Y

Marque

Panduit

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

mur

forme:

triangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

50.8 mm

hauteur:

50.8 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Warning Label, Vinyl, Hot Surface Symbol

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes d'avertissement de surface chaude ISO WL36Y sont triangulaires et possèdent un dos adhésif. Le dessin représente une main au dessus d'une surface chaude. Largeur du triangle : 50,8 mm ; utilisation en intérieur ou en extérieur. Fabrication en vinyle ; de coloris jaune et noir et vendues en packages de 50.