Panduit - Waterfall Kit For Ladder Rack - Black - CMW-KIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 243.3 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983830930

Réf. Sonepar

00156083093

Réf. Fournisseur

CMW-KIT

Marque

Panduit

largeur d'échelle de câble:

243.3 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Waterfall Kit For Ladder Rack - Black

Les Atouts de l'article:

Kit de gestion des câbles en cascade. Permet de contrôler le rayon de courbure lors du transfert de câbles à partir d'un rack à échelle standard. Le kit comprend un CMWB, deux CMWW et des colliers de serrage.