Panduit - Waterfall trough for use with NetRunner - WMPVWF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 632 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 357 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056814141

Réf. Sonepar

00156681414

Réf. Fournisseur

WMPVWF

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

632 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

357 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Waterfall trough for use with NetRunner

Les Atouts de l'article:

La goulotte en cascade NetRunner™ crée un cheminement au-dessus du rack pour guider efficacement les câbles dans le canal du guide vertical avec le rayon de courbure approprié. La goulotte en cascade est extensible et donc compatible avec les racks Panduit à 2 et 4 montants. La profondeur de la goulotte en cascade est dimensionnée spécifiquement pour les guide-câbles verticaux NetRunner™ (WMPV) afin d'offrir une capacité maximale et une transition fluide. La goulotte en cascade est en acier et de coloris noir.