Panduit - Waterfall trough for use with PatchRunne - PE2VWFWH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 672.3 mm
hauteur - 53.9 mm
profondeur - 622 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056732759
Réf. Sonepar
00156673275
Réf. Fournisseur
PE2VWFWH
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
672.3 mm
hauteur:
53.9 mm
profondeur:
622 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Waterfall trough for use with PatchRunne