Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Waterfall trough for use with PatchRunne - PR2VWF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 672.3 mm

  • hauteur - 53.9 mm

  • profondeur - 442.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056747517

Réf. Sonepar

00156674751

Réf. Fournisseur

PR2VWF

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

672.3 mm

hauteur:

53.9 mm

profondeur:

442.3 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Waterfall trough for use with PatchRunne

Les Atouts de l'article:

La goulotte en cascade PatchRunner™ 2 crée un cheminement au-dessus du rack pour guider efficacement les câbles dans le canal du guide vertical avec le rayon de courbure approprié. La goulotte en cascade est extensible et donc compatible avec les racks Panduit à 2 et 4 montants. La profondeur de la goulotte en cascade est dimensionnée spécifiquement pour les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) afin d'offrir une capacité maximale et une transition fluide. La goulotte en cascade est en acier et de coloris noir.