Panduit - Waterfall trough for use with PatchRunne - PR2VWFWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 672.3 mm
hauteur - 53.9 mm
profondeur - 442.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056747524
Réf. Sonepar
00156674752
Réf. Fournisseur
PR2VWFWH
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
672.3 mm
hauteur:
53.9 mm
profondeur:
442.3 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Waterfall trough for use with PatchRunne
Les Atouts de l'article:
La goulotte en cascade PatchRunner™ 2 crée un cheminement au-dessus du rack pour guider efficacement les câbles dans le canal du guide vertical avec le rayon de courbure approprié. La goulotte en cascade est extensible et donc compatible avec les racks Panduit à 2 et 4 montants. La profondeur de la goulotte en cascade est dimensionnée spécifiquement pour les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) afin d'offrir une capacité maximale et une transition fluide. La goulotte en cascade est en acier et de coloris blanc.
Les Atouts de l'article:
La goulotte en cascade PatchRunner™ 2 crée un cheminement au-dessus du rack pour guider efficacement les câbles dans le canal du guide vertical avec le rayon de courbure approprié. La goulotte en cascade est extensible et donc compatible avec les racks Panduit à 2 et 4 montants. La profondeur de la goulotte en cascade est dimensionnée spécifiquement pour les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) afin d'offrir une capacité maximale et une transition fluide. La goulotte en cascade est en acier et de coloris blanc.





