Panduit - Wide Finger With Flush Cover - G1.5X2IB6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53.8 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983017850
Réf. Sonepar
00156301785
Réf. Fournisseur
G1.5X2IB6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1935 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 1,5 x hauteur 2, longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.