Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 15.1L/38 - PLWS4EH-TL350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 15.1L/38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 15.1 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PLWS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056256248

Réf. Sonepar

00156625624

Réf. Fournisseur

PLWS4EH-TL350

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

15.1 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 15.1L/38

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage extra larges PLWS4EH-TL350 Panduit sont faciles à installer et permettent de fixer des flexibles, des tubes, des fils et des faisceaux de fils. Leur corps large et fin est plus flexible et idéal pour des applications intensives telles que les camions et les équipements lourds. Diamètre extra-large ; longueur de 384 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries pour des applications à température élevée et résistantes aux rayons ultraviolets. De coloris noir et disponibles en packages de 250.