Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 9.1L/231 - PLWS2EH-TL350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 9.1L/231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 9.1 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056256224

Réf. Sonepar

00156625622

Réf. Fournisseur

PLWS2EH-TL350

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

9.1 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 9.1L/231

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage extra larges PLWS2EH-TL350 Panduit sont faciles à installer et permettent de fixer des flexibles, des tubes, des fils et des faisceaux de fils. Leur corps large et fin est plus flexible et idéal pour des applications intensives telles que les camions et les équipements lourds. Diamètre extra-large ; longueur de 231 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries pour des applications à température élevée et résistantes aux rayons ultraviolets. De coloris noir et disponibles en packages de 250.