Panduit - Wing Push Mount Tie, 12.0L (305mm), Ligh - PLWP3H-TL0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wing Push Mount Tie, 12.0L (305mm), Ligh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983546077

Réf. Sonepar

00156054607

Réf. Fournisseur

PLWP3H-TL0

Marque

Panduit

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.9 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, 12.0L (305mm), Ligh

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage autobloquants Pan-Ty® pour fixation par ancrage à ailettes font appel à leur design tout-en-un pour fixer des faisceaux sur une autre surface à l'aide d'une connexion sécurisée, stable et sans crépitements. De plus, le polyamide 6-6 résistant aux intempéries dont sont faits ces colliers en fait la solution idéale pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre mi-large, 12,0 po, résistance à l'arrachement : 534, noir, 250 pièces.