Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Wing Push Mount Tie, 5.2L (132mm), Stand - PLWP1S-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 132 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PLWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983568093

Réf. Sonepar

00156056809

Réf. Fournisseur

PLWP1S-D0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

132 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, 5.2L (132mm), Stand

Les Atouts de l'article:

Les colliers de serrage à embase d'ancrage à ailettes PLWP1S-D0 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une connexion stable, sécurisée et sans crépitements. L'ancre s'enfonce facilement dans un orifice préformé et se verrouille en place. Fabriqués en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ils conviennent idéalement pour les environnements fortement exposés aux UV. Diamètre standard ; longueur de 132 mm. De coloris noir et disponibles en packages de 500.