Panduit - Wing Push Mount Tie, Releasable, 5.2L (1 - PRWP1S-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wing Push Mount Tie, Releasable, 5.2L (1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 132 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers de câblage - série PRWP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983543151

Réf. Sonepar

00156054315

Réf. Fournisseur

PRWP1S-C

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

132 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...0 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, Releasable, 5.2L (1

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à fixation par ancre à ailettes réutilisable Pan-Ty™, diamètre standard, longueur 5,2 (132 mm), polyamide 6-6, naturel, conditionnement standard.