Panduit - Wing Push Mount Tie, Releasable, 6.8L (1 - PRWP1.5S-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wing Push Mount Tie, Releasable, 6.8L (1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 173 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers de câblage - série PRWP

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983570072

Réf. Sonepar

00156057007

Réf. Fournisseur

PRWP1.5S-D0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

173 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, Releasable, 6.8L (1

Les Atouts de l'article:

Les colliers à embase d'ancrage à ailettes réutilisable PRWP1.5S-D0 Panduit font appel à une conception tout-en-un pour fixer les faisceaux à une autre surface à l'aide d'une installation stable, sûre et sans crépitements. La patte de déblocage étendu s'ôte et se réutilise facilement lorsque des changements sont à prévoir au cours du développement, de la production ou de l'entretien sur le terrain. Diamètre standard, longueur de 173 mm. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, haute résistance aux rayons ultraviolets, de coloris noir et vendus en packages de 500.