Panduit - Wire Basket 2" H x 4" W, Black Powdered - PWB2X4BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 107.2 mm

  • hauteur - 45.2 mm

  • longueur - 3005.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056803558

Réf. Sonepar

00156680355

Réf. Fournisseur

PWB2X4BL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

107.2 mm

hauteur:

45.2 mm

longueur:

3005.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

61.6 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

Wire Basket 2" H x 4" W, Black Powdered