Panduit - Wire Basket 2" H x 4" W, Zinc Plated - PWB2X4EZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 107.2 mm
hauteur - 45.2 mm
longueur - 3005.6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056803572
Réf. Sonepar
00156680357
Réf. Fournisseur
PWB2X4EZ
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
107.2 mm
hauteur:
45.2 mm
longueur:
3005.6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
61.6 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris