Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Wire Basket 2-Hole Sweeping Splice Bar, - PWBSPL2BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 2.5 mm

  • hauteur - 25.4 mm

  • longueur - 50 mm

  • modèle - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833425

Réf. Sonepar

00156683342

Réf. Fournisseur

PWBSPL2BL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

2.5 mm

hauteur:

25.4 mm

longueur:

50 mm

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Wire Basket 2-Hole Sweeping Splice Bar,