Panduit - Wire Basket 4" H x 6" W, White Powdered - PWB4X6WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 158 mm
hauteur - 96 mm
longueur - 3005.6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056802087
Réf. Sonepar
00156680208
Réf. Fournisseur
PWB4X6WH
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
158 mm
hauteur:
96 mm
longueur:
3005.6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
112.4 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc