Panduit - Wire Basket 5-Hole Sweeping Splice Bar, - PWBSPL5EZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 2.5 mm
hauteur - 25.4 mm
longueur - 125 mm
modèle - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833401
Réf. Sonepar
00156683340
Réf. Fournisseur
PWBSPL5EZ
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
2.5 mm
hauteur:
25.4 mm
longueur:
125 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
couleur:
zinc
Wire Basket 5-Hole Sweeping Splice Bar,