Panduit - Wire Basket 6" H x 12" W, White Powdered - PWB6X12WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 310.4 mm

  • hauteur - 121.4 mm

  • longueur - 3005.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056801554

Réf. Sonepar

00156680155

Réf. Fournisseur

PWB6X12WH

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

310.4 mm

hauteur:

121.4 mm

longueur:

3005.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

163.2 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

blanc

Wire Basket 6" H x 12" W, White Powdered