Panduit - Wire Bundle Strap 6 Square Inch Of Bundl - WBS6-Q60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.38 mm
largeur - 25.4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
hauteur - 64.5 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Clips pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983991174
Réf. Sonepar
00156099117
Réf. Fournisseur
WBS6-Q60
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19.38 mm
largeur:
25.4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
64.5 mm
diamètre trou de fixation:
6.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide ignifuge
température d'utilisation:
-40...110 °C
Les Atouts de l'article:
Courroie pour faisceau de fils