Panduit - Wire End Holder for Quick-Build System. - QB-WEH1416-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire End Holder for Quick-Build System.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 1.3...3 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Quick-Build et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056255319

Réf. Sonepar

00156625531

Réf. Fournisseur

QB-WEH1416-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre:

1.3...3 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

autre

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

4

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Oui

couleur:

autre

Wire End Holder for Quick-Build System.

Les Atouts de l'article:

Support pour extrémité de câble Quick-Build pour système Quick-Build. Convient aux calibres de fil #14-#16, peut tenir 4 câbles. Couleur : Bleu, 25 par package