Panduit - Wire End Holder for Quick-Build System. - QB-WEH1012-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.1...5.1 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Quick-Build et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056255326
Réf. Sonepar
00156625532
Réf. Fournisseur
QB-WEH1012-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre:
2.1...5.1 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
4
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
jaune
Les Atouts de l'article:
Support pour extrémité de câble Quick-Build pour système Quick-Build. Convient aux calibres de fil #10-#12, peut tenir 3 câbles. Couleur : Jaune, 25 par package