Panduit - Wire End Holder for Quick-Build System. - QB-WEH1822-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 0.64...1.8 mm
matériau - plastique
type de fixation - autre
résistant aux UV - Non
modèle - unilobé
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256606
Réf. Sonepar
00156625660
Réf. Fournisseur
QB-WEH1822-Q
Marque
Panduit
diamètre:
0.64...1.8 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
autre
résistant aux UV:
Non
modèle:
unilobé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
4
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Support pour extrémité de câble Quick-Build pour système Quick-Build. Convient aux calibres de fil #18-#22, peut tenir 6 câbles. Couleur : Rouge, 25 par package


