Panduit - Wire Retainer for use with Enhanced Hori - WR5E-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Retainer for use with Enhanced Hori

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 16.5 mm

  • hauteur - 36.8 mm

  • profondeur - 101 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983656950

Réf. Sonepar

00156365695

Réf. Fournisseur

WR5E-X

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

16.5 mm

hauteur:

36.8 mm

profondeur:

101 mm

couleur:

noir

Wire Retainer for use with Enhanced Hori

Les Atouts de l'article:

Le clip de retenue de câble pour guide-câbles vertical se fixe à une section à doigt unique et peut être utilisé pour retenir les câbles selon une certaine orientation dans le canal vertical. Les clips de retenue de câble sans outil facilitent l'organisation et la gestion des câbles sans occuper beaucoup d'espace dans le canal. Vendu par paquets de 10 clips. Coloris des clips : noir.