Panduit - WMPH2 Replacement Front Cover - WMPH2-RFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
couleur - autre
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gestion de câblage - horizontal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983560073
Réf. Sonepar
00156356007
Réf. Fournisseur
WMPH2-RFC
Réf. Commerciale
Panduit
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
PVC
WMPH2 Replacement Front Cover
Les Atouts de l'article:
Wmphf2 WMPH2 et capot avant de rechange.
Les Atouts de l'article:
Wmphf2 WMPH2 et capot avant de rechange.