Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Write-On Label, Vinyl Cloth, 'Calibratio - PCWL-CAL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 15.9 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983948246

Réf. Sonepar

00156094824

Réf. Fournisseur

PCWL-CAL

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

15.9 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

38.1 mm

hauteur:

15.9 mm

Write-On Label, Vinyl Cloth, 'Calibratio

Les Atouts de l'article:

Etiquette à compléter sur carte, largeur, 1,5" x hauteur 0,63", « Calibrage » (légende), tissu vinyle, vert/blanc, 14 marqueurs/carte, 25 cartes/package.