Panduit - Write-On Self-Laminating Wire Marker Car - PSWM-375Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Write-On Self-Laminating Wire Marker Car

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 6.1...6.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 9.5 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Carnet d'étiquettes auto-protégées

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983437887

Réf. Sonepar

00156043788

Réf. Fournisseur

PSWM-375Y

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

6.1...6.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

9.5 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Write-On Self-Laminating Wire Marker Car

Les Atouts de l'article:

Etiquette plastifiée en vinyle, zone d'inscription blanche, 0,38 x 1,50.