Panduit - Wyr-Grid 12" Width FiberRunner Trapeze B - WG12FRTBBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid 12" Width FiberRunner Trapeze B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 57.4 mm

  • hauteur - 309.9 mm

  • profondeur - 321.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983332151

Réf. Sonepar

00156333215

Réf. Fournisseur

WG12FRTBBL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

57.4 mm

hauteur:

309.9 mm

profondeur:

321.6 mm

Wyr-Grid 12" Width FiberRunner Trapeze B

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal Wyr-Grid™ se fixe à une filière Wyr-Grid™ de 304,8 mm de large pour fixer un canal 4x4 et 6x4 FiberRunner™ secondaire au-dessus de la filière Wyr-Grid™. Dimensions : H 309,9 mm × L 321,6 mm. Il peut s'étendre de 166,6 mm à 251,0 mm sur la surface supérieure de la filière Wyr-Grid™.