Panduit - Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 12", Black - WG2PRB12BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 12", Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 191.9 mm

  • hauteur - 86.4 mm

  • profondeur - 419.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983617135

Réf. Sonepar

00156006876

Réf. Fournisseur

WG2PRB12BL

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

191.9 mm

hauteur:

86.4 mm

profondeur:

419.1 mm

Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 12", Black

Les Atouts de l'article:

L'équerre de support Wyr-Grid™ permet de supporter la filière Wyr-Grid™ large de 12,0" (304,8 mm) vers les racks pour canaux EIA standard de 3,0" (76,2 mm) ou 6,0" (152,4 mm). Elle est revêtue de poudre noire et mesure 3,4" (86,4 mm) de haut, 16,5" (419,1 mm) de long et 7,6" (193,0 mm). L'équerre peut être installée comme support parallèle ou perpendiculaire pour la filière Wyr-Grid™ et se fixe directement sur les racks de canaux Panduit. Elle est vendue en packages standard d'une unité.