Panduit - Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 18", Black - WG2PRB18BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 191.9 mm
hauteur - 86.4 mm
profondeur - 571.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983617173
Réf. Sonepar
00156006877
Réf. Fournisseur
WG2PRB18BL
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
191.9 mm
hauteur:
86.4 mm
profondeur:
571.5 mm
Les Atouts de l'article:
L'équerre de support Wyr-Grid™ permet de supporter la filière Wyr-Grid™ large de 18,0" (457,2 mm) vers les racks pour canaux EIA standard de 3,0" (76,2 mm) ou 6,0" (152,4 mm). Elle est revêtue de poudre noire et mesure 3,4" (86,4 mm) de haut, 22,5" (571,5 mm) de long et 7,6" (193,0 mm). L'équerre peut être installée comme support parallèle ou perpendiculaire pour la filière Wyr-Grid™ et se fixe directement sur les racks de canaux Panduit. Elle est vendue en packages standard d'une unité.