Panduit - Wyr-Grid 24" Width FiberRunner Trapeze B - WG24FRTBBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 57.4 mm
hauteur - 309.9 mm
profondeur - 626.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983332137
Réf. Sonepar
00156333213
Réf. Fournisseur
WG24FRTBBL
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
57.4 mm
hauteur:
309.9 mm
profondeur:
626.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal FiberRunner™ QuikLock™ pour Wyr-Grid™ de 24" (609,6 mm) est fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Il mesure 12,2" (309,9 mm) de haut, 24,7" (627,4 mm) de long, 2,3" (58,4 mm) de large et 24,7" (627,4 mm) de profondeur. Il se fixe sur la filière Wyr-Grid™ de 24" (609,6 mm) de largeur et permet de supporter un second canal FiberRunner™ 4 x 4 ou 6 x 4 au-dessus de la goulotte Wyr-Grid™. Il peut s'étendre de 6,6" (166,6 mm) à 9,9" (251,0 mm) sur la surface supérieure de la filière Wyr-Grid™. Elle est vendue en packages standard d'une unité.