Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Bracket, 1070m - WGCMB1070BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983049684
Réf. Sonepar
00156304968
Réf. Fournisseur
WGCMB1070BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Wyr-Grid Cabinet Mounting Bracket, 1070m
Les Atouts de l'article:
Le support de montage direct avec entretoise de couleur noire mesure 1,6 (40,6 mm) de haut, 40,3 (1 023,6 mm) de long et 1,6 (40,6 mm) de large. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 42,1 (1 070 mm) de type N ou S qui n'est pas surélevée. Le support avec entretoise est vendu à l'unité, conditionnement standard.
Les Atouts de l'article:
Le support de montage direct avec entretoise de couleur noire mesure 1,6 (40,6 mm) de haut, 40,3 (1 023,6 mm) de long et 1,6 (40,6 mm) de large. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 42,1 (1 070 mm) de type N ou S qui n'est pas surélevée. Le support avec entretoise est vendu à l'unité, conditionnement standard.


