Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Bracket, 1200m - WGCMB1200BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Bracket, 1200m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983987238

Réf. Sonepar

00156398723

Réf. Fournisseur

WGCMB1200BL

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

1200 mm

Wyr-Grid Cabinet Mounting Bracket, 1200m

Les Atouts de l'article:

Le support de montage direct avec entretoise de couleur noire mesure 1,6 (40,6 mm) de haut, 46,3 (1176,0 mm) de long et 1,6 (40,6 mm) de large. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 47,2 (1200 mm) de type N ou S qui n'est pas surélevée. Le support avec entretoise est vendu à l'unité, conditionnement standard.