Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Kit, 1070mm - WGCMK1070BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Kit, 1070mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • largeur - 87 mm

  • hauteur - 425.5 mm

  • profondeur - 1023 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983989027

Réf. Sonepar

00156398902

Réf. Fournisseur

WGCMK1070BL

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

largeur:

87 mm

hauteur:

425.5 mm

profondeur:

1023 mm

Wyr-Grid Cabinet Mounting Kit, 1070mm

Les Atouts de l'article:

Le support trapézoïdal surélevé de couleur noire mesure 16,8" (426,7 mm) de haut, 40,3" (1 023,6 mm) de long, 3,4" (86,4 mm) de large et 40,3" (1 023 mm) de profondeur. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 42,1 (1 070 mm) de type N ou S surélevée. Le support est vendu à l'unité, conditionnement standard.