Panduit - Wyr-Grid Cabinet Mounting Kit, 1200mm - WGCMK1200BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 87 mm
hauteur - 425.5 mm
profondeur - 1175 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983989386
Réf. Sonepar
00156398938
Réf. Fournisseur
WGCMK1200BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
87 mm
hauteur:
425.5 mm
profondeur:
1175 mm
Wyr-Grid Cabinet Mounting Kit, 1200mm
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal surélevé de couleur noire mesure 16,8" (426,7 mm) de haut, 46,3" (1176,1 mm) de long, 3,4" (86,4 mm) de large et 46,3" (1176,1 mm) de profondeur. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 47,2 (1200 mm) de type N ou S surélevée. Le support est vendu à l'unité, conditionnement standard.
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal surélevé de couleur noire mesure 16,8" (426,7 mm) de haut, 46,3" (1176,1 mm) de long, 3,4" (86,4 mm) de large et 46,3" (1176,1 mm) de profondeur. Il est conçu pour être utilisé avec une armoire Net-Access 47,2 (1200 mm) de type N ou S surélevée. Le support est vendu à l'unité, conditionnement standard.


