Panduit - Wyr-Grid Hardware Kit Used to Fabricate - WGHRDWKTBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 29.4 mm
hauteur - 44.5 mm
profondeur - 109.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983394883
Réf. Sonepar
00156339488
Réf. Fournisseur
WGHRDWKTBL
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
29.4 mm
hauteur:
44.5 mm
profondeur:
109.4 mm
Wyr-Grid Hardware Kit Used to Fabricate
Les Atouts de l'article:
Le kit d'outils Wyr-Grid™ permet de plier rapidement et facilement la filière Wyr-Grid™ droite afin de former un angle de 90 degrés de grand rayon. Voici le nombre de kits nécessaires pour les différentes filières : 6 kits pour la filière de 12 po (305 mm), 9 kits pour celle de 18 po (457 mm), 12 kits pour celle de 24 po (610 mm) et 15 kits pour celle de 30 po (762 mm). Revêtu de poudre noire, 1 pièce.
Les Atouts de l'article:
Le kit d'outils Wyr-Grid™ permet de plier rapidement et facilement la filière Wyr-Grid™ droite afin de former un angle de 90 degrés de grand rayon. Voici le nombre de kits nécessaires pour les différentes filières : 6 kits pour la filière de 12 po (305 mm), 9 kits pour celle de 18 po (457 mm), 12 kits pour celle de 24 po (610 mm) et 15 kits pour celle de 30 po (762 mm). Revêtu de poudre noire, 1 pièce.