Panduit - WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 2", BL - WGIBRC2BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la dérivation - 210 mm
hauteur de paroi latérale - 63 mm
acier inoxydable, décapé - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056173446
Réf. Sonepar
00156617344
Réf. Fournisseur
WGIBRC2BL
Marque
Panduit
largeur de la dérivation:
210 mm
hauteur de paroi latérale:
63 mm
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 2", BL
Les Atouts de l'article:
Le système Wyr-Grid™ de contrôle du rayon de courbure d'intersection clipsable mesurant 2" (50 mm) de haut et revêtu de poudre noire assure un contrôle du rayon de courbure de 3" (76 mm) et peut être installé sans découpe ou construction aux intersections en T, en croix et en angle droit.
Les Atouts de l'article:
Le système Wyr-Grid™ de contrôle du rayon de courbure d'intersection clipsable mesurant 2" (50 mm) de haut et revêtu de poudre noire assure un contrôle du rayon de courbure de 3" (76 mm) et peut être installé sans découpe ou construction aux intersections en T, en croix et en angle droit.


