Panduit - WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 4", BL - WGIBRC4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la dérivation - 210 mm
hauteur de paroi latérale - 114 mm
rayon interne - 76 mm
matériau - acier
gabarit de trous NATO - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056173453
Réf. Sonepar
00156617345
Réf. Fournisseur
WGIBRC4BL
Marque
Panduit
largeur de la dérivation:
210 mm
hauteur de paroi latérale:
114 mm
rayon interne:
76 mm
matériau:
acier
gabarit de trous NATO:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Le contrôle du rayon de courbure d'intersection Wyr-Grid™ comprend une installation par encliquetage utilisée dans les systèmes de routage de câbles. Il offre un rayon de courbure de 101,6 mm, protège les câbles et peut s'installer sans coupure au niveau des intersections à angle droit, en croix ou en T. Dimensions : hauteur 114 mm x longueur 210 mm.





