Panduit - WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 6", BL - WGIBRC6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 6", BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la dérivation - 210 mm

  • hauteur de paroi latérale - 165 mm

  • acier inoxydable, décapé - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056173460

Réf. Sonepar

00156617346

Réf. Fournisseur

WGIBRC6BL

Marque

Panduit

largeur de la dérivation:

210 mm

hauteur de paroi latérale:

165 mm

acier inoxydable, décapé:

Non

couleur:

autre

WYR-GRID INTERSECTION BEND RADIUS 6", BL

Les Atouts de l'article:

Le système Wyr-Grid™ de contrôle du rayon de courbure d'intersection clipsable mesurant 6" (50 mm) de haut et revêtu de poudre noire assure un contrôle du rayon de courbure de 3" (76 mm) et peut être installé sans découpe ou construction aux intersections en T, en croix et en angle droit.