Panduit - Wyr-Grid Pathway, 24" W x 10' L, Black P - WG24BL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 609.6 mm
hauteur - 53.1 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983323548
Réf. Sonepar
00156332354
Réf. Fournisseur
WG24BL10
Marque
Panduit
largeur:
609.6 mm
hauteur:
53.1 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
La filière Wyr-Grid™ protège les câbles entre la zone de distribution principale et la zone de distribution de l'équipement. Les parois latérales optionnelles s'accrochent sans équipement ou outils supplémentaires. Dimensions : H 53,1 mm × L 3 m × l 609,6 mm. La filière Wyr-Grid™ peut s'utiliser avec le connecteur d'épissage ou le connecteur d'épissage à intersection.





