Panduit - Wyr-Grid Pathway, 8" W x 10' L, Black Po - WG8BL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid Pathway, 8" W x 10' L, Black Po

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 215.6 mm

  • hauteur - 53.2 mm

  • longueur - 3006.2 mm

  • perforation de montage dans le sol - Non

  • avec partie supérieure - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983879724

Réf. Sonepar

00156387972

Réf. Fournisseur

WG8BL10

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

215.6 mm

hauteur:

53.2 mm

longueur:

3006.2 mm

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Wyr-Grid Pathway, 8" W x 10' L, Black Po

Les Atouts de l'article:

La section de chemin de câble Wyr-Grid™ protège les câbles entre la Zone de distribution principale et la Zone de distribution de l'équipement. Contrairement à d'autres filières, elle s'installe rapidement et peut être modifiée facilement, les parois latérales optionnelles s'accrochent sans équipement ou outils supplémentaires. Connecteur d'épissage : WGSPL1218BL, Connecteur d'épissage à intersection : WGINTSPLBL, Acier, 118,4 po x 8,5 po x 2,1 po (3 007 mm, 216 mm, 53 mm), revêtu de poudre noire.