Panduit - Wyr-Grid Splice W/Clip, 24"-30", BL - WGESPL2430BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983041084
Réf. Sonepar
00156304893
Réf. Fournisseur
WGESPL2430BL
Marque
Panduit
Wyr-Grid Splice W/Clip, 24"-30", BL
Les Atouts de l'article:
Le connecteur d'épissage rectiligne avec clips de couleur noire permet de joindre deux filières de 24" (610mm) ou 30" (762 mm) Wyr-Grid®. Une connexion avec liaison est possible avec l'épissure à revêtement poudre noire. Pour que la connexion soit établie, le revêtement poudre doit être correctement retiré des surfaces des filières qui entrent en contact avec le clip zingué à l'arrière de l'épissure. Le package contient quatre éléments nécessaires pour la jonction de deux sections d'une filière. Chaque paquet contient un connecteur d'épissure rectiligne.
Les Atouts de l'article:
Le connecteur d'épissage rectiligne avec clips de couleur noire permet de joindre deux filières de 24" (610mm) ou 30" (762 mm) Wyr-Grid®. Une connexion avec liaison est possible avec l'épissure à revêtement poudre noire. Pour que la connexion soit établie, le revêtement poudre doit être correctement retiré des surfaces des filières qui entrent en contact avec le clip zingué à l'arrière de l'épissure. Le package contient quatre éléments nécessaires pour la jonction de deux sections d'une filière. Chaque paquet contient un connecteur d'épissure rectiligne.