Panduit - Wyr-Grid Strut Kit, Black Powder Coated - WGSKBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
couleur - autre
qualité du matériau - autre
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Wyr-Grid et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983879854
Réf. Sonepar
00156387985
Réf. Fournisseur
WGSKBL
Marque
Panduit
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le kit d'entretoise Wyr-Grid™ est utilisé dans les systèmes de routage de câbles pour maintenir la filière sur un canal d'entretoise standard. Il permet de fixer directement les filières Wyr-Grid™ sur des structures à entretoise standard de 41,44 mm de largeur. Dimensions : H 57,7 mm × L 165,1 mm × l 49,8 mm. Il contient un élément de support, deux clips ainsi que tous les outils nécessaires pour l'assemblage.





