Panduit - Yellow cable identification sleeve for 2 - NWSLC2-2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Yellow cable identification sleeve for 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...2.36 mm

  • longueur - 57.15 mm

  • largeur - 7.1 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983448777

Réf. Sonepar

00156344877

Réf. Fournisseur

NWSLC2-2Y

Marque

Panduit

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

diamètre du câble:

0...2.36 mm

longueur:

57.15 mm

largeur:

7.1 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Yellow cable identification sleeve for 2

Les Atouts de l'article:

La gaine d'identification pour câble de couleur jaune est destinée aux câbles simplex de 2 mm avec les étiquettes S200X150YAJ (laser/jet d'encre) et S200X150VATY (imprimante à transfert thermique). Elle mesure 2" de long et est fabriquée en PVC flexible. Elle est fournie en packages de 100 pièces.