Panduit - Zero RU Vertical Patch Bracket For S and - SN8VPPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 99.5 mm
hauteur - 485.8 mm
couleur - noir
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Équerre de brassage verticale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983973057
Réf. Sonepar
00156005934
Réf. Fournisseur
SN8VPPB
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
99.5 mm
hauteur:
485.8 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Support de raccordement vertical pour armoires de largeur 800 mm. Couleur : Noir


