Panduit - Zero RU Vertical Patch Bracket for S-Typ - S7VPPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 50.1 mm
hauteur - 485.8 mm
couleur - noir
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983973064
Réf. Sonepar
00156397306
Réf. Fournisseur
S7VPPB
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
50.1 mm
hauteur:
485.8 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Zero RU Vertical Patch Bracket for S-Typ
Les Atouts de l'article:
Support de raccordement vertical pour armoires de largeur 700 mm. Couleur : Noir
Les Atouts de l'article:
Support de raccordement vertical pour armoires de largeur 700 mm. Couleur : Noir


