Panduit - Zone Cabling Active In-Ceiling Enclosure - PZICEA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtier encastré dans le plafond
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983009084
Réf. Sonepar
00156300908
Réf. Fournisseur
PZICEA
Marque
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
5
couleur:
blanc
type d'aération:
actif
largeur:
596.9 mm
hauteur:
341.1 mm
profondeur:
691.6 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
22.7 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier actif encastré dans le plafond PanZone accueille des équipements actifs pour permettre une topologie d'infrastructure de réseau en fibre jusqu'à la zone. La conception de gestion thermique au sein du boîtier permet une meilleure dissipation de la chaleur pour prendre en charge les applications à forte chaleur. Le boîtier possède également une capacité de charge vérifiée de 22,68 kg pour prendre en charge davantage d'équipements réseau et de points d'entrée et de sortie de câbles pour un plus grand nombre de câbles. Peut accueillir jusqu'à 2 U d'équipement actif et 6 U d'équipement de brassage ou 8 U d'équipement de brassage.





