Panduit - Zone Cabling Drain and Vent Kit, NEMA 4X - PZNDVK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - plastique
largeur - 50 mm
hauteur - 70.1 mm
profondeur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Systèmes pour zone de réseau pré-configurée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983007134
Réf. Sonepar
00156300713
Réf. Fournisseur
PZNDVK
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
plastique
largeur:
50 mm
hauteur:
70.1 mm
profondeur:
17 mm
Zone Cabling Drain and Vent Kit, NEMA 4X
Les Atouts de l'article:
KIT D'EVACUATION ET D'AERATION POUR CABLAGE DE ZONE, CLASSE NEMA 4X
Les Atouts de l'article:
KIT D'EVACUATION ET D'AERATION POUR CABLAGE DE ZONE, CLASSE NEMA 4X





