Panduit - Zone Cabling Fan Kit, European Style, fo - PZCFK-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- consommation d'énergie - 0.012 kW 
- raccordement électrique - câble 
- indice de protection (IP) - IP10 
- hauteur - 360 mm 
- largeur - 176.3 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Kit de ventilateur dans un boîtier
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983009213
Réf. Sonepar
00156300921
Réf. Fournisseur
PZCFK-E
Marque
Panduit
consommation d'énergie:
0.012 kW
raccordement électrique:
câble
indice de protection (IP):
IP10
hauteur:
360 mm
largeur:
176.3 mm
longueur:
50.3 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
tension de raccordement:
240 V
avec protection thermique:
Non
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
70 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de boîtier:
176.3 mm
largeur de conduit aspiration:
176.3 mm
hauteur de conduit aspiration:
360 mm
diamètre de conduit aspiration:
173.6 mm
diamètre de conduit soufflage:
176.3 mm
largeur de conduit soufflage:
176.3 mm
hauteur de conduit soufflage:
176.3 mm
raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Le kit de ventilateur pour armoire à fixation murale PanZone est de type 61 CFM, 230 V, avec prise Schuko (européenne) et est compatible avec les boîtiers PZWMC*. Fournit une ventilation supplémentaire pour plusieurs commutateurs ou appareils PoE au sein du boîtier.


